Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1636580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 690 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190272838
Réf. Sonepar
00097027283
Réf. Fournisseur
1636580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
11.9 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui