Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1071360000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190279257

Réf. Sonepar

00097027925

Réf. Fournisseur

1071360000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

11.9 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.