Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1072660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 5 mm
couleur - orange
encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190470555
Réf. Sonepar
00097047055
Réf. Fournisseur
1072660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
5 mm
couleur:
orange
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2