Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1687640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190853150
Réf. Sonepar
00097085315
Réf. Fournisseur
1687640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
11.9 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
bleu
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui