Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2874520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 150 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675648444
Réf. Sonepar
00097564844
Réf. Fournisseur
2874520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
courant assigné In:
150 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
50...50 mm²
section de raccordement cable souple:
50...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
6
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
51.2 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
45 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre