Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2874560000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 232 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675648482

Réf. Sonepar

00097564848

Réf. Fournisseur

2874560000

Réf. Commerciale

Weidmüller

courant assigné In:

232 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

70...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

95...95 mm²

section de raccordement cable souple:

95...95 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

68.6 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

57 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.