Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1783940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248218813
Réf. Sonepar
00097821881
Réf. Fournisseur
1783940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...4 mm²
nombre d'étages:
3
nombre de positions de serrage par étage:
1
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
autre
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.1 mm
hauteur:
66 mm
profondeur:
48.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de la source lumineuse:
vert
commutation LED pour:
NPN
avec raccordement PE:
Non
avec raccordement de blindage:
Non