Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1049250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...240 mm²
courant assigné In - 353 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118255133
Réf. Sonepar
00097825513
Réf. Fournisseur
1049250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...240 mm²
courant assigné In:
353 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de raccordement cable rigide:
10...240 mm²
section de raccordement cable souple:
10...240 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
55 mm
hauteur:
163 mm
profondeur:
77.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre