Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1049240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...150 mm²
courant assigné In - 269 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118255140
Réf. Sonepar
00097825514
Réf. Fournisseur
1049240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...150 mm²
courant assigné In:
269 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de raccordement cable rigide:
6...150 mm²
section de raccordement cable souple:
6...150 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
42 mm
hauteur:
132 mm
profondeur:
72.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre