Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1806620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 269 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248294732
Réf. Sonepar
00097829473
Réf. Fournisseur
1806620000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
269 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
22 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non