Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2519480000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118531794

Réf. Sonepar

00097853190

Réf. Fournisseur

2519480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

400 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

95...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

120...120 mm²

section de raccordement cable souple:

120...120 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

51.1 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

77 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.