Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2503370000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 21.6 mm

  • hauteur - 25.05 mm

  • profondeur - 57.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118533330

Réf. Sonepar

00097853333

Réf. Fournisseur

2503370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

gris

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

21.6 mm

hauteur:

25.05 mm

profondeur:

57.7 mm

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.