Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 2503390000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
largeur - 37.6 mm
hauteur - 29.77 mm
profondeur - 85.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118533354
Réf. Sonepar
00097853336
Réf. Fournisseur
2503390000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
gris
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
37.6 mm
hauteur:
29.77 mm
profondeur:
85.5 mm