Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1925060000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...35 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série W

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248566167

Réf. Sonepar

00097856616

Réf. Fournisseur

1925060000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...35 mm²

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...16 mm²

section de raccordement cable souple:

10...35 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

largeur:

16 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

67.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

finition de la séparation longitudinale:

glissant

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Oui

Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.