Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1717900000

CopieCopie
Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00097034928

Réf. Fournisseur

1717900000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.1 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

ZQV 2.5N/2 RT -Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort