Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1692650000

CopieCopie
Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190870362

Réf. Sonepar

00097087036

Réf. Fournisseur

1692650000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

autre

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

50.8 mm

hauteur:

68.1 mm

profondeur:

45.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de la source lumineuse:

autre

avec raccordement PE:

Oui

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Non

Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.