Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1690020000

CopieCopie
Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - diode

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190877897

Réf. Sonepar

00097087789

Réf. Fournisseur

1690020000

Marque

Weidmüller

type de composant:

diode

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

79.1 mm

profondeur:

53 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Blocs de jonction dotés de composants électroniques