fin de vie

Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 8768520000

CopieCopie
Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 207...253 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248439669

Réf. Sonepar

00097520002

Réf. Fournisseur

8768520000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

207...253 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

207...253 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

101 mm

profondeur:

79 mm

Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort

Les Atouts de l'article:

Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort -C237_03 ZDK2.5 1R 4K7

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.