Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 1985780000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - connecteur transversal 
- courant assigné In - 41 A 
- tension assignée (Ue) - 400 V 
- nombre de bornes reliées - 4 
- isolé - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Blocs de jonction - Série Z
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118370287
Réf. Sonepar
00097837097
Réf. Fournisseur
1985780000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


