Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 2108700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118448528
Réf. Sonepar
00097844897
Réf. Fournisseur
2108700000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.1 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui