Weidmüller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort - 2460800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série Z - blocs de jonction à raccordement à resso
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118476224
Réf. Sonepar
00097847622
Réf. Fournisseur
2460800000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
6.1 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


