Weidmüller - Servante avec assortiment d'outillage manuel - 2709760000

CopieCopie
Weidmüller - Servante avec assortiment d'outillage manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 928 mm

  • largeur - 894 mm

  • profondeur - 525 mm

  • nombre de tiroirs - 6

  • avec frein - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118776409

Réf. Sonepar

00097877640

Réf. Fournisseur

2709760000

Réf. Commerciale

Weidmüller

hauteur:

928 mm

largeur:

894 mm

profondeur:

525 mm

nombre de tiroirs:

6

avec frein:

Oui

matériau:

autre

avec tiroirs:

Oui

type des pneus:

caoutchouc massif

traitement de la surface:

autre

matériau du plan de travail:

autre

Servante avec assortiment d'outillage manuel