Weidmüller - Service d'accès à distance u-link, licence annuelle 100 équipements - 2870090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de configuration intégrée - Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x - Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7 - Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8 - Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097009975
Réf. Fournisseur
2870090000
Marque
Weidmüller
fonction de configuration intégrée:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
fonction diagnostic intégrée:
Oui
fonction d'évaluation intégrée:
Oui
fonction de communication intégrée:
Oui
fonction technologique intégrée:
Oui
fonction de mise en service intégrée:
Oui
fonction de simulation intégrée:
Oui
fonction d'analyse intégrée:
Oui
fonction de maintenance intégrée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Licence annuelle u-link pour 50 équipements supplémentaires, au total 100
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


