Weidmüller - SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, blanc - 1747320001

CopieCopie
Weidmüller - SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm

  • diamètre du câble - 2...3.5 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix Clip

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190995478

Réf. Sonepar

00097099547

Réf. Fournisseur

1747320001

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.75...2.5 mm

diamètre du câble:

2...3.5 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

encoche

SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, blanc