Weidmüller - SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blanc - 1025310000

CopieCopie
Weidmüller - SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...10 mm

  • diamètre du câble - 3.5...7 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix Clip

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248746361

Réf. Sonepar

00097874636

Réf. Fournisseur

1025310000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...10 mm

diamètre du câble:

3.5...7 mm

longueur:

30 mm

largeur:

12.5 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blanc