Weidmüller - SlimFix, Repères de fils et de câbles, 7 - , 60 x 13 mm, jaune - 2005400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 60 mm
largeur - 13 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390209
Réf. Sonepar
00097839020
Réf. Fournisseur
2005400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
60 mm
largeur:
13 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre