Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, blanc - 1727770001

CopieCopie
Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 320 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Slimfix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190382469

Réf. Sonepar

00097038246

Réf. Fournisseur

1727770001

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

23 mm

largeur:

10 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 23 x 10 mm, blanc