Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, blanc - 1852440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 23 mm
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
160 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248385416
Réf. Sonepar
00097838541
Réf. Fournisseur
1852440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
23 mm
largeur:
14 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre