Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, blanc - 1323440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 24 mm
largeur - 13.62 mm
Emballage et conditions
120 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118125894
Réf. Sonepar
00097812589
Réf. Fournisseur
1323440000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
24 mm
largeur:
13.62 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre