Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, blanc - 1248760000

CopieCopie
Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 13.62 mm

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118039207

Réf. Sonepar

00097803920

Réf. Fournisseur

1248760000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

40 mm

largeur:

13.62 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repérage d'appareillage, 15 x 60 mm, blanc, adhésif