Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, vert - 1963660000

CopieCopie
Weidmüller - SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248645862

Réf. Sonepar

00097864586

Réf. Fournisseur

1963660000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

60 mm

largeur:

11 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, vert