Weidmüller - Software and engineering - 1482140000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 60 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Software and engineering
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097829131
Réf. Fournisseur
1482140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
60 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
22.8...22.8 mm
largeur de l'ouverture:
22.8...22.8 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1