Weidmüller - Switch Fast/Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 8xRJ45 PoE+ - 2682380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 0
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateur Réseau - EcoLine
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118692334
Réf. Sonepar
00097007416
Réf. Fournisseur
2682380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
8
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
30 W
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
144.3 mm
largeur:
41 mm
profondeur:
94.9 mm
alimentation électrique redondante:
Oui