Weidmüller - Switch FE/GE/10 GE administrable, SubstationLine, 19'', rack d'acceuil, HV, L3 - 2875580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
nombre de ports PoE - 0
nombre de fentes de module - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675654698
Réf. Sonepar
00097565469
Réf. Fournisseur
2875580000
Marque
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
nombre de ports PoE:
0
nombre de fentes de module:
4
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
325 mm
Les Atouts de l'article:
rack 19'', PROFINET Classe B, IEC 61850 MMS-Server, rack d'acceuil modulaire, température de fonctionnement -40…+75 °C, alimentation redondante 110-220 VAC/DC
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


