Weidmüller - Switch FE/GE administrable, SubstationLine, 19'', 24xRJ45, 2xCombo, HV - 2778990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675048251
Réf. Sonepar
00097504825
Réf. Fournisseur
2778990000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
2
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
24
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
2
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
44 mm
largeur:
443.7 mm
profondeur:
262.5 mm