Weidmüller - Switch FE/GE administrable, SubstationLine, 7xRJ45, 3xCombo, HV - 2778950000

CopieCopie
Weidmüller - Switch FE/GE  administrable, SubstationLine, 7xRJ45, 3xCombo, HV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 3

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675048213

Réf. Sonepar

00097504821

Réf. Fournisseur

2778950000

Marque

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

3

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

7

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

3

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

3

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

154 mm

largeur:

96.4 mm

profondeur:

148.5 mm

Switch FE/GE administrable, SubstationLine, 7xRJ45, 3xCombo, HV

Les Atouts de l'article:

IEC 61850 MMS-Server, IEC 61850-3, 7xRJ45, 3xCombo(GE SFP ou RJ45), IP30, température de fonctionnement -40…+85 °C, alimentation redondante 110-220 VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.