Weidmüller - Switch FE/GE administrable, SubstationLine, 7xRJ45, 3xCombo, LV - 2778960000

CopieCopie
Weidmüller - Switch FE/GE  administrable, SubstationLine, 7xRJ45, 3xCombo, LV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 3

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675048220

Réf. Sonepar

00097504822

Réf. Fournisseur

2778960000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

3

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

7

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

3

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

3

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

154 mm

largeur:

96.4 mm

profondeur:

148.5 mm

IEC 61850 MMS-Server, EC 61850-3, 7xRJ45, 3xCombo(GE SFP ou RJ45), IP30, température de fonctionnement -40?+85 °C, alimentation redondante 12/24/48 VDC