Weidmüller - Switch FE non administrable, BasicLine, 2xRJ45 4xPoE+ - 1241380000

CopieCopie
Weidmüller - Switch FE non administrable, BasicLine, 2xRJ45 4xPoE+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de ports PoE - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Commutateur Réseau - BasicLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118029093

Réf. Sonepar

00097802909

Réf. Fournisseur

1241380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de ports PoE:

4

puissance max. PoE:

30 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

6

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

114 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

70 mm

IP30, température de fonctionnement -10?+60 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC