Weidmüller - Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 12xRJ45, 2xSFP - 2682360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 12
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118692358
Réf. Sonepar
00097008594
Réf. Fournisseur
2682360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
12
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
153.6 mm
largeur:
74.3 mm
profondeur:
109.2 mm