Weidmüller - Switch Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 8xRJ45 - 2682350000

CopieCopie
Weidmüller - Switch  Full GE administrable, AdvanceLine, PROFINET Classe B, 8xRJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118692365

Réf. Sonepar

00097008595

Réf. Fournisseur

2682350000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

145.1 mm

largeur:

54.3 mm

profondeur:

108.3 mm

EtherNet/IP, 8xRJ45, IP30, température de fonctionnement -40?+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut