Weidmüller - Switch Full Gigabit Ethernet administrable, AdvanceLine, module backup/restore - 1241430000

CopieCopie
Weidmüller - Switch  Full Gigabit Ethernet administrable, AdvanceLine, module backup/restore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • nombre d'autres ports - 1

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118029086

Réf. Sonepar

00097802908

Réf. Fournisseur

1241430000

Marque

Weidmüller

mode de pose:

autre

nombre d'autres ports:

1

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

12 mm

largeur:

32.5 mm

profondeur:

97 mm

Switch Full Gigabit Ethernet administrable, AdvanceLine, module backup/restore

Les Atouts de l'article:

Module externe pour sauvegarder et restaurer les configurations du switch. administrables AdvanceLine Full Gigabit, ValueLine, WLAN

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.