Weidmüller - Switch Full Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 4xRJ45, 1xGE SFP - 2682220000

CopieCopie
Weidmüller - Switch Full Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 4xRJ45, 1xGE SFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 4

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Commutateur Réseau - EcoLine

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118692495

Réf. Sonepar

00097869249

Réf. Fournisseur

2682220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

4

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Non

power over Ethernet:

autre

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

1

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

144.3 mm

largeur:

26.1 mm

profondeur:

94.9 mm

alimentation électrique redondante:

Oui

IP30, température de fonctionnement -40?+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut, Jumbo Frame