Weidmüller - Switch Full Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 8xRJ45 PoE+ - 2682400000

CopieCopie
Weidmüller - Switch Full Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 8xRJ45 PoE+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118692310

Réf. Sonepar

00097007413

Réf. Fournisseur

2682400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

30 W

couche 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

144.3 mm

largeur:

41 mm

profondeur:

94.9 mm

alimentation électrique redondante:

Oui

IP30, température de fonctionnement -40?+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut, Jumbo Frame