Weidmüller - Switch Fult Gigabit Ethernet non administrable, EcoLine, 8xRJ45 PoE+, 2xGE SFP - 2682410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118692303
Réf. Sonepar
00097007411
Réf. Fournisseur
2682410000
Marque
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
30 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
145.1 mm
largeur:
54.3 mm
profondeur:
108.3 mm
Les Atouts de l'article:
IP30, température de fonctionnement -40…+75 °C, alimentation redondante 12/24/48 V DC, contact de défaut, Jumbo Frame
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


