Weidmüller - Switch, module sauvegarde / chargement de la configuration - 2682610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 14.5 mm
largeur - 32 mm
profondeur - 90.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel - Composants Actifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118692105
Réf. Sonepar
00097869210
Réf. Fournisseur
2682610000
Marque
Weidmüller
hauteur:
14.5 mm
largeur:
32 mm
profondeur:
90.25 mm
Switch, module sauvegarde / chargement de la configuration
Les Atouts de l'article:
pour switch AdvanceLine & SubstationLine
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
pour switch AdvanceLine & SubstationLine
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


