Weidmüller - Switch, module SFP+ 10 Gigabit Ethernet, Multi mode,LC-Duplex, 0.3 km - 2779110000

CopieCopie
Weidmüller - Switch, module SFP+ 10 Gigabit Ethernet, Multi mode,LC-Duplex, 0.3 km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'émetteur-récepteur - SFP+

  • passif - Non

  • actif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675048473

Réf. Sonepar

00097504847

Réf. Fournisseur

2779110000

Marque

Weidmüller

type d'émetteur-récepteur:

SFP+

passif:

Non

actif:

Non

Switch, module SFP+ 10 Gigabit Ethernet, Multi mode,LC-Duplex, 0.3 km

Les Atouts de l'article:

Switch, module SFP+ 10 Gigabit Ethernet, Multi mode,LC-Duplex, 0.3 km

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.