Weidmüller - Switch, module SFP 100 Mbit Fast Ethernet, Multimode,LC-Duplex, 40 km - 1241470000

CopieCopie
Weidmüller - Switch, module SFP 100 Mbit Fast Ethernet,  Multimode,LC-Duplex, 40 km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'émetteur-récepteur - SFP

  • type de connecteur - autre

  • passif - Non

  • actif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel - Composants Actifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118029420

Réf. Sonepar

00097802942

Réf. Fournisseur

1241470000

Marque

Weidmüller

type d'émetteur-récepteur:

SFP

type de connecteur:

autre

passif:

Non

actif:

Non

Switch, module SFP 100 Mbit Fast Ethernet, Multimode,LC-Duplex, 40 km

Les Atouts de l'article:

Switch, module SFP 100 Mbit Fast Ethernet, Multimode,LC-Duplex, 40 km

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.