Weidmüller - SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 18 x 27 mm, blanc - 1707270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190925116
Réf. Sonepar
00097092511
Réf. Fournisseur
1707270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
1 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
18 mm