Weidmüller - SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, blanc - 1812630000

CopieCopie
Weidmüller - SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères d'appareillages - SwitchMark

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248296033

Réf. Sonepar

00097829603

Réf. Fournisseur

1812630000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

8 mm

SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, blanc