Weidmüller - Systèmes d'impression - 2635550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5.1 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - signalisation d'ala
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118674095
Réf. Sonepar
00097006354
Réf. Fournisseur
2635550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5.1 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.